K0662.106101 Schnellspanner, vertikal mit Sicherheitsverriegelung
Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0662.106101
Rubix:3746690
EAN:4059245199723



Dokumente
Produktdetails : K0662.106101 Schnellspanner, vertikal mit Sicherheitsverriegelung
Werkstoff: Edelstahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0662.106101Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung.Zubehör: K0106 K0384 K0390 K0392 K0667
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage