Referenzen
Kipp:K0099.12
Rubix:135784
EAN:4059245035892



Dokumente
Produktdetails : K0099.12 Griff, rund, Kunststoff
Werkstoff: Kunststoff.Ausführung: orange, ölbeständig.Bestellbeispiel: K0099.28
Kunststoffgriff rund
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 5 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff |
| Länge | 70 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen