GN802-M5-37 Andrückschrauben mit benweglichem Stahl-Druckstück
Andrückschrauben mit beweglichem Stahl-Druckstück
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 802-M5-37
Rubix:119895
Hersteller:GN 802-M5-37
EAN:4045525375901





Produktdetails : GN802-M5-37 Andrückschrauben mit benweglichem Stahl-Druckstück
Durch den Sprengring des Druckstückes wird eine lösbare Verbindung zwischen Schraube und Druckstück erzielt. Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gn 802 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
