GN903-18-M8-58-NI Andrückschraube mit beweglichem KU-Druckstück, Edelstahl
Andrückschrauben mit bew. Druckstück, Kunststoff/Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 903-18-M8-58-NI
Rubix:361560
Hersteller:GN 903-18-M8-58-NI
EAN:4045525466005






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 903 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN903-18-M8-58-NI Andrückschraube mit beweglichem KU-Druckstück, Edelstahl
Das Kugelende des Gewindestiftes lässt sich leicht in das Druckstück eindrücken und wieder demontieren. Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 903 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen