Andruckspindel /-schraube Elesa+Ganter GN 807-M8-96-B-NI, Werkstoff: Edelstahl
Andrückschrauben, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 807-M8-96-B-NI
Rubix:360930
Hersteller:GN 807-M8-96-B-NI
EAN:4045525376939






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 807 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN807-M8-96-B-NI Andrückschraube mit Schutzkappe, Edelstahl
Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 807 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort