GN903-40-M12-34-NI Andrückschraube mit beweglichem KU-Druckstück, Edelstahl
Andrückschrauben mit bew. Druckstück, Kunststoff/Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 903-40-M12-34-NI
Rubix:645326
Hersteller:GN 903-40-M12-34-NI
EAN:4045525544918






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 903 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : GN903-40-M12-34-NI Andrückschraube mit beweglichem KU-Druckstück, Edelstahl
Das Kugelende des Gewindestiftes lässt sich leicht in das Druckstück eindrücken und wieder demontieren. Die beiden Sechskantmuttern gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 903 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen