AMD450C-F06D-H Submikrofilter

AMD Mikro-Nebelabscheider

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:AMD450C-F06D-H
Rubix:2210225
AMD450C-F06D-H Submikrofilter
Technische Zusammenfassung
Typmikro-nebelabscheider
Volumenstrom2000 l/min
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AMD450C-F06D-H Submikrofilter


Die Serie AMD kann Aerosol-Ölnebel in Druckluft abscheiden und entfernen und Kohlenstoff oder Staub von mehr als 0,01 um entfernen. Er sollte als Vorfilter für Druckluft in Präzisionsinstrumenten oder für Reinraumanforderungen verwendet werden.
AMD150C-550C/AMD650-850, Submikrofilter, Neue Modell

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)106x225x106 mm
Bruttogewicht1540 g
Typmikro-nebelabscheider
Volumenstrom2000 l/min
Filterfeinheit0,01 µm
Werkstofffluorkautschuk (o-ring, dichtung); aluminium-druckguss (gehäuse)
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
412,54 exkl. MwSt.
/ Stück
490,92 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen