AMH150C-F02D Submikrofilter

Mikro-Nebelabscheider

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AMH150C-F02D
Rubix:2197034
AMH150C-F02D Submikrofilter

Technische Zusammenfassung

Typsuper-nebelabscheider
Volumenstrom200 l/min
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AMH150C-F02D Submikrofilter


Die Serie AMH ist ein hochpräziser, mit einem Vorfilter kombinierter Mikro-Nebelabscheider. Der AMH kann Aerosol-Ölnebel in Druckluft abscheiden und beseitigen und Kohlenstoff oder Staub von mehr als 0,01 Mikron entfernen. Die AMH-Serie eignet sich zum Trocknen/Reinigen von pneumatischen Messgeräten (Luftmikrometer) und Präzisionsteilen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht380 g
Typsuper-nebelabscheider
Volumenstrom200 l/min
Filterfeinheit0,01 µm
Werkstofffluorkautschuk (o-ring, dichtung);aluminium-druckguss (gehäuse)
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
111,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage