150X165X9 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44
AM44 Abstreifer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67016577
Rubix:1655071
Hersteller:67016577


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Höhe | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 150X165X9 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44
Der AM44 ist ein einfachwirkender Abstreifer. Durch die Anpressung an die Kolbenstange werden Verunreinigungen während der Einfahrbewegung abgestreift. Am Außendurchmesser ist ein Metallwinkelring an den TPU-Körper anvulkanisiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 106 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std