12X18X3.5 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44

AM44 Abstreifer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67171260
Rubix:1857174
Hersteller:67171260
12X18X3.5 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser18 mm
Höhe5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 12X18X3.5 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44


Der AM44 ist ein einfachwirkender Abstreifer. Durch die Anpressung an die Kolbenstange werden Verunreinigungen während der Einfahrbewegung abgestreift. Am Außendurchmesser ist ein Metallwinkelring an den TPU-Körper anvulkanisiert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser18 mm
Höhe5 mm
Werkstofftpu
HerkunftslandTW
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,44 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,22 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,16 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,09 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,03 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
1,01 exkl. MwSt. / Stück
  • Nicht verfügbar