Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67123063
Rubix:3202903
Hersteller:67123063


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 141 mm |
| Höhe | 12 mm |
Produktdetails : 125X141X9 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44
Der AM44 ist ein einfachwirkender Abstreifer. Durch die Anpressung an die Kolbenstange werden Verunreinigungen während der Einfahrbewegung abgestreift. Am Außendurchmesser ist ein Metallwinkelring an den TPU-Körper anvulkanisiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 89 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 125 mm |
| Außendurchmesser | 141 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,04 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar