• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Gerüste, Leitern / Treppen(1.707)
    • Plattformen(200)
    Siehe Klettermaterial
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Klettermaterial
    4. Plattformen
    5. Plattformen
    6. Plattform
    7. 3210042240 FG ALU-STEG 600 3.18m Belastung kN/m² 2,0

    3210042240 FG ALU-STEG 600 3.18m Belastung kN/m² 2,0

    Alu-Steg 600 3.18M

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Layher:1348318
    Rubix:1286265
    brand logo

    Produktdetails : 3210042240 FG ALU-STEG 600 3.18m Belastung kN/m² 2,0


    Alu-Steg 600 3.18M

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    508,30 € exkl. MwSt.
    / Stück
    604,88 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210032750 AFA P - Maschinentritt starr 4 Stufen3210032725 Alu-Arbeitspodest R13 starr m.Handlauf 5 Stufen3210033960 LM-Überstieg 45° 6 Stufen, 800 mm breit, Höhe 1.170 mm3210034005 LM-Überstieg 45° 7 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 1.380 mm3210034120 LM-Überstieg 60° 6 Stufen, 800 mm breit, Höhe 1.380 mm3210035980 Plattform mit Klappe für Alu-Klappgerüst3210036405 Durchsteigbrücke 2,85m3210036390 Belagbrücke 1,80m3210034090 LM-Überstieg 60° 8 Stufen, 600 mm breit, Höhe 1.880 mm3210032755 AFA P - Maschinentritt starr 5 Stufen3210034180 LM-Überstieg 60° 10 Stufen, 1000 mm breit, Höhe 2.380 mm3210033920 LM-Überstieg 45° 5 Stufen, 600 mm breit, Höhe 950 mm3210032615 Aluminium Arbeitspodest 3,0m, 5 Stufen Handl3210036395 Belagbrücke 2,85m3210036400 Durchsteigbrücke 1,80m
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap