FA 05 K Aktivkohlefilter >multifix-mini<, mit PC-Behälter, BG0, G1/8
Aktivkohlefilter multifix mini
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FA 05 K
Rubix:347414
Hersteller:100376
EAN:4047322131155



Dokumente
Produktdetails : FA 05 K Aktivkohlefilter >multifix-mini<, mit PC-Behälter, BG0, G1/8
Aktivkohlefilter multifix-mini mit PC-Behälter, 0,005 mg/m³, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °CZur Geruchsfilterung der Druckluft.Von der Aktivkohle werden die in der Druckluft enthaltenen Öldampfmoleküle absorbiert.Aktivkohlepartikel gelangen aufgrund einer separaten Filtertresse nicht in den Luftstrom.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 226 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Werkstoff | z 410, nbr, papier, borsilikat, aktivkohle, polycarbonat |
| Volumenstrom | 310 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
