FU 892 AktivkohlefilteR, PC-BehälteRu. Schutzkorb, BG1, G3/8
Aktivkohlefilter FUTURA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:FU 892
Rubix:347641
Hersteller:100192
EAN:4047322191777



Dokumente
Produktdetails : FU 892 AktivkohlefilteR, PC-BehälteRu. Schutzkorb, BG1, G3/8
Aktivkohlefilter FUTURA mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, 0,005 mg/m³, BG 4, G 3/4, PE 0 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CAktivkohlefilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft.Der Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf bis zu einem Restölgehalt von 0,005 mg/m³ aus Druckluft und Gasen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 251 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | grivory, polycarbonat, schulaform, polyamid, zink druckguss, nbr, al |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
