Referenzen
Fischer:552923
Rubix:3830281
Hersteller:FSS 18V 600 - Set 1
EAN:4048962362404
Produktdetails : FSS 18V 600 SET1 Akku-Schlagschrauber
Der Spezialist für Betonschrauben im Durchmesser 10-14
• Der fischer Akku-Schlagschrauber FSS ist, mitunter 10 weiteren Marken, Teil des weltweiten Cordless Alliance Systems (CAS) wodurch dessen Akkus und Ladegeräte für alle CAS-Geräte kompatibel sind
• Das Drehmoment von 600 Nm ermöglicht eine komfortable Montage auch unter erschwerten Bedingungen
• Der Akku-Schlagschrauber ist für die Installation der fischer Betonschrauben im Durchmesser 8-14 geeignet
• Inhalt: Gerätekoffer, Akku-Schlagschrauber FSS 18V 600, Gürtelhaken, Stecknüsse SW 15-21, Prüfhülsen FUP 12-14
Der fischer Akku-Schlagschrauber 18V FSS 600 ist perfekt auf die Installation der fischer Betonschrauben in den Durchmessern 10-14 abgestimmt. Das extrem hohe Drehmoment sorgt für einen schnellen Arbeitsfortschritt und ist perfekt für anspruchsvolle Anwendungsfälle geeignet. Mithilfe des beigepackten Zubehörs im fischer Gerätekoffer, wie verschiedene Stecknüsse und Prüfhülsen, wird ein reibungsloser Montagevorgang der Betonschrauben gewährleistet.
Funktion:
• Der fischer Akku-Schlagschrauber ist für die Installation von Betonschrauben in den Durchmessern 10-14 geeignet
• Je nach Kopfform der Betonschraube, wird für die Installation entweder eine entsprechende Stecknuss oder ein spezieller TX-Bit empfohlen
• Für eine optimale Installation muss die Maschine waagrecht zur Schraube angesetzt werden
• Die Betonschraube wird zuerst eingedreht und anschließend durch das Schlagwerk festgezogen
• Mit Anliegen des Schraubenkopfes am Anbauteil ist eine korrekte Montage der Betonschraube mit dem Akku-Schlagschrauber gewährleistet (optische Setzkontrolle)
Stärken
• Der fischer Tangentialschlagschrauber FSS 18V 600 ist weltweit mit allen Cordless Alliance System (CAS) Ladegeräten und Akkus kompatibel
• Der fischer Akku-Schlagschrauber garantiert rückschlagarmes Arbeiten trotz eines extrem hohen Drehmoments
• Das kostenlos mitgelieferte Zubehör, Stecknüsse und Prüfhülsen, ermöglicht eine reibungslose Montage sowie die Prüfung auf Wiederverwendbarkeit der Betonschrauben
• Das integrierte Arbeitslicht ermöglicht eine präzise und anwenderfreundliche Anwendung
• Das spezielle Gehäuse garantiert eine optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
• Das vielfältige fischer Service-Konzept bietet weltweit einen reibungslosen Reparaturvorgang sowie die sofortige Beschaffung eines Ersatzgerätes
• Das Gerät wird in einer praktischen L-Boxx ausgeliefert, welche über ein Klicksystem kompatibel ist
Anwendungen
• Geländerverankerungen
• Stützenfüße
• Rohrtrassen
• Vordächer
• Regalanlagen
• Stahl-Stahl Verbindungen
• Reifenwechsel
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fss |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
756,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
899,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





