8110500860 Akku-Schlagbohrschrauber solo ASB 18 Q AS, L-Boxx
Akku-Schlagbohrschrauber 2‑Gänge|ASB 18 Q AS
Siehe technische InformationenReferenzen
Fein:71040761000
Rubix:3620192
Hersteller:71040761000
EAN:4014586898865




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
Produktdetails : 8110500860 Akku-Schlagbohrschrauber solo ASB 18 Q AS, L-Boxx
Akku-Schlagbohrschrauber 2‑Gänge|ASB 18 Q AS|Mit bürstenlosem Motor und QuickIN-Schnittstelle. Ideal zum Bohren bis 13 mm in Metall, Stein und Ziegel.
Batteriespannung: 18 V|Akkuverträglichkeit: Lithium-Ionen/Lithium-Ionen ProCORE|Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare|Motor: bürstenlos|Getriebe: 2 vitesses|Zubehörschnittstelle: QuickIN|Leerlaufdrehzahl: 450 / 2 000 min⁻¹|Schlagzahl: 7 360 / 32 000 min⁻¹|Max. Drehmoment (hart/weich): 60 / 38 Nm|Drehmomentstufen: 22 + 1|Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm|Schrauben: 8 x 300 mm|Bohr-Ø in Stahl (Spiralbohrer): 13 mm|Bohr-Ø in Holz: 50 mm|Bohr-Ø in Stein: 13 mm|Gewindeschneiden: M 10|Gewicht ohne Akku: 1,19 kg
Anwendungen
Getriebe mit kompletter 2‑Gang‑Zahnradstufe und zuschaltbarem Schlagwerk für optimales Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.|Maximale Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System. Schnelleres Arbeiten in Metall und Holz mit nur einem Gerät.|Mit QuickIN‑Metallbohrfutter (120 Nm) mit gehärteten Spannbacken und hohen Spannkräften. Bürstenloser FEIN PowerDrive‑Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.|Mechanische Drehmomenteinstellung.|Kompakte Bauform.|Die AMPShare‑Schnittstelle ermöglicht fast 50 % mehr Verschraubungen (ca. 1300 Verschraubungen Ø 5 x 40 mm in Holz) pro Akkuladung bei bewährter FEIN‑Qualität. (ProCORE 4 Ah).|Ergonomische und flexible Handhabung dank Gürtelclip und seitlich angebrachtem Bit‑Halter.|Kompatibel mit allen AMPShare ProCORE 18 V Akkus und Ladegeräten für noch mehr Leistung und Flexibilität. Ebenfalls geeignet für 18 V Akku‑Werkzeuge von Bosch Professional.|Kompatibel mit 18 V Bosch Professional Akkus seit 2008 und AMPShare.|Maximale Arbeitsleistung mit AMPShare ProCORE 18 V Akkus: Die COOLPACK 2.0 Technologie verlängert die Lebensdauer der Batterie um 135 %. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku‑Management bieten 87 % mehr Leistung gegenüber herkömmlichen Akkus. ECP („Electronic Cell Protection“) schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.|Perfekt ausgerüstet für jeden Einsatz. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX‑System.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,19 kg |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2000 rpm |
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage