8112900020 Akku-Schlagbohrschrauber M12FPDXKIT-202X 2x12,0V 2,0Ah+C12 C

M12 FPDXKIT-202X

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4933464138
Rubix:3230835
Hersteller:4933464138
EAN:4058546220839
01000397, 8112900020, 4933464138 Akku-Schlagbohrschrauber M12FPDXKIT-202X 2x12,0V 2,0Ah+C12 C

Technische Zusammenfassung

Spannung12 V
Maximales Drehmoment37 N.m
Bohrleistung Stahl13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8112900020 Akku-Schlagbohrschrauber M12FPDXKIT-202X 2x12,0V 2,0Ah+C12 C


Das Kit M12 FPDXKIT-202X von Milwaukee vereint eine 6-in-1-Bohrmaschine, zwei M12 B2-Akkus und ein Ladegerät C12 C in einem stabilen Koffer. Die Bohrmaschine profitiert von einem System austauschbarer Köpfe, das den einfachen Wechsel vom Bohren zum Schrauben ermöglicht, auch in schwer zugänglichen Bereichen.

Eigenschaften:
Die 6-in-1-Schlagbohrmaschine passt sich dank ihres werkzeuglosen Schnellwechsel-Kopfsystems mehreren Arbeitskonfigurationen an. Das Kit wird mit folgendem Zubehör geliefert:
• selbstspannendes FIXTEC™-Bohrfutter 13 mm
• Vollmetall-Winkelvorsatz ¼″ Hex
• Vollmetall-Exzentervorsatz ¼″ Hex
• Schraubbit
Der bürstenlose POWERSTATE-Motor verlängert die Lebensdauer des internen Mechanismus und hält dabei ein konstantes Leistungsniveau aufrecht. Die REDLINK PLUS-Elektronik überwacht Werkzeug und Akku in Echtzeit, um Überlastungen vorzubeugen, was zur Stabilisierung der Leistung über die Zeit beiträgt.
Die REDLITHIUM-Akkus 2,0 Ah verfügen über eine individuelle Zellüberwachung, einen Schutz vor Tiefentladung und ein Wärmemanagementsystem. Ihre verschweißte Konstruktion mit stoßabsorbierenden Trennelementen ermöglicht es ihnen, starken Vibrationen und Stürzen zu widerstehen. LEDs zeigen den aktuellen Ladezustand an.
Das Ladegerät C12 C lädt einen Akku mit 2,0 Ah in 40 Minuten oder weniger. Seine vergossene Leiterplatte schützt die Bauteile vor Staub, Feuchtigkeit und Stößen.

Spezifikationen:
• Kit Milwaukee M12 FPDXKIT-202X
• Im Kit enthalten: 1 Schlagbohrmaschine M12™ mit abnehmbaren FIXTEC™-Bohrfuttern, 2 Akkus M12 B2, 1 Ladegerät C12 C
• Verpackung: HD Box
• Schlagbohrmaschine M12™
• Spannung: 12 V
• Maximales Drehmoment: 37 N·m
• Maximale Schlagzahl: 0 bis 25.500 Schläge/min
• Geschwindigkeitsstufen: 2
• Leerlaufdrehzahl in Stufe 1: 0 bis 450 U/min
• Leerlaufdrehzahl in Stufe 2: 0 bis 1.700 U/min
• Bohrkapazität: Stahl 13 mm, Stein 13 mm, Holz 35 mm
• Schraubkapazität: Holz 8 mm
• Bohrfutter: 13 mm selbstspannend, Vollmetall
• Aufnahme: ¼″ Hex
• Länge mit ¼″-Hex-Aufnahme ohne Bohrfutter: 138 mm
• Gewicht mit Akku nach EPTA: 1,2 kg mit Akku M12 B2
• Schallpegel
• Schalldruckpegel LpA: 89 ± 3 dB(A)
• Schallleistungspegel LwA: 100 dB(A) ± 3 dB(A)
• Vibrationen
• Vibration beim Bohren in Metall: 1,92 ± 1,5 m/s²
• Vibration beim Schlagbohren in Beton: 15,73 ± 1,5 m/s²
• Vibration beim Schrauben: 0,86 ± 1,5 m/s²
• Akkus M12 B2
• Akkutyp: Li-Ion
• Akkukapazität: 2,0 Ah
• Einsatztemperatur des Akkus: bis -20 °C
• Ladegerät C12 C
• Ladezeit mit REDLITHIUM™-Akku 2,0 Ah: 40 Min. oder weniger
• Ladezeit mit REDLITHIUM™-Akkus 3,0 Ah / 4,0 Ah: 60 Min. / 80 Min. oder weniger

Normen:
• CE-Kennzeichnung: erklärte Konformität des Produkts mit den geltenden Bestimmungen in der Europäischen Union
• EN 62841-1:2015: allgemeine Sicherheitsanforderungen für motorbetriebene Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-1:2018: besondere Anforderungen für Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen
• EN 62841-2-2:2014: besondere Anforderungen für Schraubendreher und Schlagschrauber
• EN 55014-1:2017: Norm zu elektromagnetischen Emissionen von Elektrogeräten und Elektrowerkzeugen
• EN 55014-2:2015: Norm, die gewährleistet, dass das Gerät elektromagnetischen Störungen aus seiner Umgebung ordnungsgemäß widersteht
• EN IEC 63000:2018: Norm, die bestätigt, dass die Dokumentation die Überprüfung der Einhaltung der Beschränkungen gefährlicher Stoffe (RoHS) ermöglicht

Stärken

• Schnelle Anpassung an Bohr-, Schraub- und Schlagbohrarbeiten durch das 6-in-1-System
• Erleichterter Zugang zu engen Bereichen mit dem um 360° schwenkbaren Winkelvorsatz und Exzentervorsatz
• Reduzierung der Baulänge auf 138 mm bei Verwendung des ¼″-Hex-Bits ohne Bohrfutter
• Integrierter Schutz vor Überlastung und Überhitzung
• Einfache Überwachung der Akkulaufzeit durch die integrierte Ladeanzeige
• Erleichterter Transport und Aufbewahrung durch den dedizierten Koffer
• Kontinuität der Nutzung durch die zwei im Kit enthaltenen Akkus M12 B2

Anwendungen

Dieses Kit eignet sich für Bohr- und Schraubarbeiten in verschiedenen Materialien: Stahl, Holz und Stein. Mehrere Branchen profitieren von seinen vielfältigen Konfigurationen:
• Elektroinstallations- und Sanitärarbeiten, bei denen der Winkelvorsatz und der Exzentervorsatz den Zugang zu eingebauten Bereichen erleichtern
• Tischlerei und Zimmerei, für das Bohren in Holz bis 35 mm und das Eindrehen von Befestigungselementen
• industrielle Instandhaltung und Mechanik, wo das geringe Gewicht von 1,2 kg und die Kompaktheit des Werkzeugs die Ermüdung bei längeren Einsätzen verringern
• Arbeiten im Außenbereich oder in kalter Umgebung, dank des bis -20 °C einsatzfähigen Akkus
Der mitgelieferte Koffer erleichtert den Transport und die Aufbewahrung des gesamten Kits, was ihn zu einer geeigneten Lösung für Einsatzkräfte macht, die sich zwischen mehreren Standorten bewegen.

Technische Informationen


Attribute
Spannung12 V
Maximales Drehmoment37 N.m
Bohrleistung Stahl13 mm
Gewicht1,2 kg
Kabellosja
322,05 exkl. MwSt.
/ Stück
383,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage