8110201810 Akku-Schlagbohrschauber solo GSB 18V-65, L-BOXX

Akku-Schlagbohrschauber solo GSB 18V-65, L-BOXX

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:06019N3301
Rubix:3585696
Hersteller:06019N3301
EAN:4053423321135
brand logo

Technische Zusammenfassung

Spannung18 V
Maximales Drehmoment65 N.m
Bohrleistung Stahl13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8110201810 Akku-Schlagbohrschauber solo GSB 18V-65, L-BOXX


Akku-Schlagbohrschauber solo GSB 18V-65 in L-BOXX
ohne Akku, ohne Ladegerät
Der kompakte und robuste Schlagbohrschrauber für schwierige Schraubanwendungen
  • Meistert mühelos schwierige Bohranwendungen dank verbessertem Drehmoment von 65 Nm
  • Mit einer Kopflänge von nur 175 mm ist er kompakt und handlich beim Einsatz an engen Stellen
  • Sicherheit und Kontrolle durch zuschaltbare KickBack Control
  • Maximale Ausleuchtung dank Doppel-Arbeitslicht
  • Leistungsstark dank langlebigem, bürstenlosem Motor und robustem Getriebe

Technische Informationen


Attribute
Spannung18 V
Maximales Drehmoment65 N.m
Bohrleistung Stahl13 mm
Gewicht1,12 kg
Kabellosja
Batteriekapazität4 Ah
Leerlaufdrehzahl2100 rpm
Kapazität Spannfutter13 mm
165,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen