8410700035 Akku-Rohrtrennmaschine Cento 22V Basic +Schneidrad CU-INOX
Akku-Rohrtrennmaschine
Siehe technische InformationenReferenzen
Rems:845X04 R220
Rubix:3398890
Hersteller:845X04 R220

Produktdetails : 8410700035 Akku-Rohrtrennmaschine Cento 22V Basic +Schneidrad CU-INOX
Hybrid-Rohrtrennmaschine Cento 22V Basic
Sicherheits-Fußschalter
Anwendungsgebiet:
Nichtrostender Stahl, Kupfer, C-Stahl Ø 8–108 mm
Stahlrohr EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø 1/4–4"
Gussrohr (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100
Verbundrohr Ø 10–110 mm
Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 21,6 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, Schneidrad Cu/INOX, Laufrollen
Kompakte, leichte, robuste Hybrid-Rohrtrennmaschine für Akku- und Netzbetrieb. Zum mobilen Trennen und Entgraten von Rohren der Pressfitting-Systeme.
Produkteigenschaften:
• Zum trocken, schnellen, spanlosen und rechtwinkligen Trennen ohne Außengrat
• Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen
• Optimal eingestellte Trenngeschwindigkeit 84 min-¹
Anwendungsgebiet:
Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 21,6 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, Schneidrad Cu/INOX, Laufrollen
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 5 mm |
|---|---|
| Gewicht | 17,6 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.065,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.457,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen