Referenzen
Cemo:11894
Rubix:3455414
EAN:4052886464137

Produktdetails : 3410010460 Akku-Ladeschrank Premium8/5 - 1-phasig
Akku-Ladeschrank Premium, 8/5 1-phasig, Außenmaße (b x t x h): 89 x 66 x 52 cm, Innenmaße (b x t x h): 73 x 53 x 45 cm, Gewicht ca. 82 kg
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 520 mm |
|---|---|
| Breite | 660 mm |
| Anzahl Türen | 2 |
| Tiefe | 810 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.810,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.343,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen