Filteroptionen
KATEGORIEN
  • Akku-Bohrschrauber (11)
  • Hersteller

    11 Produkt (e) mit 11 Variante (n):

    Relevanz
    • metabo:602104500
    • rubix:1531506
    • ean:4007430229861
    • Spannung
      18 V
    • Maximales Drehmoment
      60 N.m
    • Gewicht
      1,8 kg
    463,91 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • metabo:602191890
    • rubix:1531946
    • ean:4007430238917
    • Spannung
      18 V
    • Maximales Drehmoment
      110 N.m
    • Gewicht
      2,1 kg
    232,95 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • metabo:600080500
    • rubix:1531679
    • ean:4007430244239
    • Spannung
      12 V
    • Maximales Drehmoment
      34 N.m
    • Gewicht
      0,95 kg
    130,97 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • metabo:602102500
    • rubix:1045793
    • ean:4007430213471
    • Spannung
      18 V
    • Maximales Drehmoment
      60 N.m
    • Gewicht
      2 kg
    436,91 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • metabo:602102890
    • rubix:1531915
    • ean:4007430236630
    • Spannung
      18 V
    • Maximales Drehmoment
      60 N.m
    • Gewicht
      1,7 kg
    175,96 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • metabo:602191500
    • rubix:1045891
    • ean:4007430238818
    • Spannung
      18 V
    • Maximales Drehmoment
      110 N.m
    • Gewicht
      2,3 kg
    457,90 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • metabo:602193650
    • rubix:1045907
    • ean:4007430238931
    • Spannung
      18 V
    • Maximales Drehmoment
      110 N.m
    • Gewicht
      2,4 kg
    561,89 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Nicht verfügbar

    • metabo:602217500
    • rubix:1416994
    • ean:4007430274977
    • Spannung
      18 V
    • Maximales Drehmoment
      48 N.m
    • Gewicht
      1,4 kg
    243,95 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • makita:DDF482Z
    • rubix:2921498
    • ean:0088381699013
    • Spannung
      18 V
    • Maximales Drehmoment
      62 N.m
    • Gewicht
      1,7 kg
    78,85 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • bosch:GSR 12 V 15
    • rubix:1042644
    • hersteller:0601868109
    • ean:3165140727495
    • Spannung
      12 V
    • Maximales Drehmoment
      30 N.m
    • Gewicht
      0,9 kg
    178,43 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    • makita:DDF484RTJ
    • rubix:3033680
    • ean:0088381826433
    • Spannung
      18 V
    • Maximales Drehmoment
      54 N.m
    • Gewicht
      1,8 kg
    332,50 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage