01780040, 8110400025 Akku Basis-Set LiHD 12,0V Metabo 2x12,0V 4,0 Ah LG ASC 55 Kt
Akku Basis-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01780040 AK BASIS-SET LIHD 12V 2X12V4AH
Rubix:2450393
Hersteller:4,06179E+12
Produktdetails : 01780040, 8110400025 Akku Basis-Set LiHD 12,0V Metabo 2x12,0V 4,0 Ah LG ASC 55 Kt
Basis-Set LiHD 12 V
Produkteigenschaften:
• Zum Aufladen von LiHD-Akkus 12 V–36 V
Lieferumfang: 2 Akkus 12 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55
Akku Basis-Set LiHD 12,0V Metabo2x12,0V 4,0 Ah Ladegerät ASC 55 Karton
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

