685300000 Akku Basis-Set 12,0 V Metabo 2x12,0V 2,0 Ah LG SC 30 Karton
Akku Basis-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01780082 AK BASIS-SET 12V 2X12V 2,0AH
Rubix:2450391
Hersteller:4,06179E+12
Produktdetails : 685300000 Akku Basis-Set 12,0 V Metabo 2x12,0V 2,0 Ah LG SC 30 Karton
Basis-Set 12 V
Produkteigenschaften:
• Zum Aufladen von Li-Ion-Akkus 12 V–18 V
Lieferumfang: 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät SC 30
Akku Basis-Set 12,0 V Metabo2x12,0V 2,0 Ah Ladegerät SC 30 Karton
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
300,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
357,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

