9655031021 Elektronik- Schraubendrehersatz ESD KK 60 ESD
Schraubendreher-Satz
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05051043001
Rubix:2922666
EAN:4013288183934
Produktdetails : 9655031021 Elektronik- Schraubendrehersatz ESD KK 60 ESD
Elektronik- Schraubendreher-Satz ESD KK 60 ESD Wera
ESD-Elektronik-Schraubendreher-Satz, 17-teilig Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung. Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar und überall dort, wo ESD-fähige Schraubendreher gefordert sind. Satzinhalt: 1 Kraftform-Griff 1 Wechselklinge Schlitz 5,5 mm 3 Wechselklingen Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 3 Wechselklingen Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3 5 Wechselklingen Innen-TORX® BO T 10; 15; 20; 25; 30 4 Wechselklingen Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm Lieferung in Falttasche
ESD-Elektronik-Schraubendreher-Satz, 17-teilig Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung. Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar und überall dort, wo ESD-fähige Schraubendreher gefordert sind. Satzinhalt: 1 Kraftform-Griff 1 Wechselklinge Schlitz 5,5 mm 3 Wechselklingen Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 3 Wechselklingen Kreuzschlitz PZ 1; 2; 3 5 Wechselklingen Innen-TORX® BO T 10; 15; 20; 25; 30 4 Wechselklingen Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm Lieferung in Falttasche
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std