AEVUZ-63-10-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
AEVUZ Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:AEVUZ-63-10-A-P-A
Rubix:425896
Hersteller:157286
EAN:4052568124953

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder aevuz |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
Produktdetails : AEVUZ-63-10-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder AEVUZ-100-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)
Kompaktzylinder AEVUZ-63-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder aevuz |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
333,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
396,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage