AEVUZ-40-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

AEVUZ Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVUZ-40-15-P-A
Rubix:425846
Hersteller:157233
EAN:4052568124465
AEVUZ-40-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder aevuz
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVUZ-40-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder AEVUZ-100-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)
Kompaktzylinder AEVUZ-40-15-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht560 g
Typkompaktzylinder aevuz
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
236,70 exkl. MwSt.
/ Stück
281,67 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage