AEVULQ-80-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

AEVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:AEVULQ-80-15-P-A
Rubix:425692
Hersteller:157061
EAN:4052568122928
AEVULQ-80-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder aevu
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVULQ-80-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder AEVULQ-80-15-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)
Kompaktzylinder AEVULQ-80-15-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)

Technische Informationen


Attribute
Typkompaktzylinder aevu
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
456,04 exkl. MwSt.
/ Stück
542,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage