AEVULQ-20-5-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
AEVU Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:AEVULQ-20-5-A-P-A
Rubix:425704
Hersteller:157078
EAN:4052568123048

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder aevu |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
Produktdetails : AEVULQ-20-5-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder AEVULQ-20-5-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)
Kompaktzylinder AEVULQ-20-5-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 183,46 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder aevu |
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort