AEVU-16-5-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
AEVU Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:AEVU-16-5-P-A
Rubix:425574
Hersteller:156935
EAN:4052568071233

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder aevu |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
Produktdetails : AEVU-16-5-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Kompaktzylinder AEVU-32-10-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)
Kompaktzylinder AEVU-16-5-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 109 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder aevu |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage