AEVC-80-10-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

AEVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:AEVC-80-10-I-P
Rubix:428856
Hersteller:188302
EAN:4052568149062
AEVC-80-10-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Technische Zusammenfassung
Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVC-80-10-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder AEVC-80-10-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=85 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Kurzhubzylinder AEVC-80-10-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=85 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)105x95x80 mm
Bruttogewicht1100 g
Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,60 exkl. MwSt.
/ Stück
297,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage