Referenzen
Festo:AEVC-6-5-A-P
Rubix:428622
Hersteller:188062
EAN:4052568076504

Technische Zusammenfassung
| Typ | aevc kurzhubzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
Produktdetails : AEVC-6-5-A-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Kurzhubzylinder AEVC-6-5-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=6 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=3 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder AEVC-6-5-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=6 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=3 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x10x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 9,98 g |
| Typ | aevc kurzhubzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage