AEVC-63-25-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

AEVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:AEVC-63-25-A-P-A
Rubix:428835
Hersteller:188281
EAN:4052568148867
AEVC-63-25-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Technische Zusammenfassung
Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVC-63-25-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder AEVC-63-25-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=50 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Kurzhubzylinder AEVC-63-25-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=50 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht780 g
Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,40 exkl. MwSt.
/ Stück
257,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage