AEVC-20-5-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

AEVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVC-20-5-A-P-A
Rubix:428693
Hersteller:188134
EAN:4052568077204
AEVC-20-5-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVC-20-5-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder AEVC-20-5-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=10 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder AEVC-20-5-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=10 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht119,64 g
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub5 mm
Typaevc kurzhubzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
77,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,37 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage