AEVC-20-10-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

AEVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVC-20-10-A-P-A
Rubix:428694
Hersteller:188135
EAN:4052568077211
AEVC-20-10-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVC-20-10-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder AEVC-20-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=10 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder AEVC-20-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=10 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht135,56 g
Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
78,71 exkl. MwSt.
/ Stück
93,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage