AEVC-10-5-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

AEVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVC-10-5-A-P-A
Rubix:428632
Hersteller:188072
EAN:4052568076603
AEVC-10-5-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVC-10-5-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder AEVC-10-5-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=3 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder AEVC-10-5-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=3 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht31,04 g
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub5 mm
Typaevc kurzhubzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
62,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,70 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage