AEVC-100-25-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

AEVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVC-100-25-I-P
Rubix:428881
Hersteller:188327
EAN:4052568149314
AEVC-100-25-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVC-100-25-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder AEVC-100-25-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=140 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Kurzhubzylinder AEVC-100-25-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=140 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2183 g
Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
329,44 exkl. MwSt.
/ Stück
392,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage