A51010.0. Spiralbohrer 10 HSS DIN 338 ADX TiN besch. 130° 4xD
ADX Jobber-Bohrer
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:A51010.0
Rubix:1016167
Hersteller:5970046
EAN:7320760036174





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
Produktdetails : A51010.0. Spiralbohrer 10 HSS DIN 338 ADX TiN besch. 130° 4xD
Spiralbohrer 10 HSS DIN 338 ADX TiN besch. 130° 4xD
Stärken
A510 HSS ADX TiN Jobber Drill – Metric
Entwickelt für den Einsatz, bei dem hohe Produktivität und Genauigkeit erforderlich sind Einzigartige Nutgeometrie und spezielle 130° Spitze
TiN-Beschichtung für erhöhte Werkzeugstandzeit und Leistung
Größenbereich: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"
Entwickelt für den Einsatz, bei dem hohe Produktivität und Genauigkeit erforderlich sind Einzigartige Nutgeometrie und spezielle 130° Spitze
TiN-Beschichtung für erhöhte Werkzeugstandzeit und Leistung
Größenbereich: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 133 mm |
| Schnittlänge | 87 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 |
| Schneidstoff | hss |
| Spitzenwinkel | 130 ° |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- rubix-de:11141000, 9112401000
- rubix:2915576
- hersteller:9112401000
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
61,86 € exkl. MwSt./ Stück