ADVULQ-40-60-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVULQ Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVULQ-40-60-P-A
Rubix:425365
Hersteller:156720
EAN:4052568119737
ADVULQ-40-60-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder advulq
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVULQ-40-60-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVULQ-40-60-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=60 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVULQ-40-60-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=60 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht850 g
Typkompaktzylinder advulq
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub60 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
301,74 exkl. MwSt.
/ Stück
359,07 inkl. MwSt.