Referenzen
Festo:ADVUL-20-60-P-A
Rubix:1585950
Hersteller:156202(ADVUL-20-60-P-A)

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 60 mm |
Produktdetails : ADVUL-20-60-P-A Kompaktzylinder
Kompaktzylinder ADVUL-12-20-P-A für Positionserkennung. Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Kolbenstangenende=Innengewinde
Kompaktzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakt-zylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
| Zylinderhub | 60 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage