ADVU-125-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

ADVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ADVU-125-15-P-A
Rubix:425986
Hersteller:175751
EAN:4052568143244
ADVU-125-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVU-125-15-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder ADVU-16-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kompaktzylinder ADVU-125-15-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=125 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3085 g
Typkompaktzylinder advu
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
693,27 exkl. MwSt.
/ Stück
824,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage