ADVC-40-10-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

ADVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVC-40-10-A-P-A
Rubix:428799
Hersteller:188243
EAN:4052568148508
ADVC-40-10-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVC-40-10-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder ADVC-40-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder ADVC-40-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x50x50 mm
Bruttogewicht322,68 g
Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
132,85 exkl. MwSt.
/ Stück
158,09 inkl. MwSt.