ADNGF-100-15-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN

ADNGF Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ADNGF-100-15-P-A
Rubix:443283
Hersteller:554287
EAN:4052568199128
ADNGF-100-15-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
Technische Zusammenfassung
Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADNGF-100-15-P-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN


Kompaktzylinder ADNGF-12-10-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kompaktzylinder ADNGF-100-15-P-A nach ISO 21287, mit Gleitführung, Kolbenstange verdrehgesichert durch Führungsstange und Jochplatte. Hub=15 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Basierend auf Norm=ISO 21287, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2866 g
Typkompaktzylinder adngf
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub15 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
349,54 exkl. MwSt.
/ Stück
415,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen