Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01780055 ADAPTER12,0 V POWERMAXX
Rubix:2450381
Hersteller:4,06179E+12
Produktdetails : 01780055, 8110400830 Adapter 12,0 V PowerMaxx Metabo
PowerMaxx 12 V Adapter
Produkteigenschaften:
• Der Adapter ist zum Einstecken in entsprechende Metabo Akku-Elektrowerkzeuge (für 10,8 V) bestimmt. Nur passende 12 V-Li-Ionen Metabo Akkus in den Adapter einsetzen
Adapter 12,0 V PowerMaxx Metabo
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 01780055, 8110400830 adapter 12,0 v powermaxx metabo |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

