07074-00011-22 Tesa ACXplus Hohe Beständigkeit 1000 µm - 19mm x 25m - schw.

ACXplus Starker Widerstand 1000µm 7074

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tesa:7074 PV22 25M 19MM BLACK
Rubix:1175106
Hersteller:07074-00011-22
EAN:4042448214195
07074-00011-22 Tesa ACXplus Hohe Beständigkeit 1000 µm - 19mm x 25m - schw.

Technische Zusammenfassung

Breite19 mm
Länge25 m
Werkstoffgeschäumtes acryl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 07074-00011-22 Tesa ACXplus Hohe Beständigkeit 1000 µm - 19mm x 25m - schw.


tesa® ACXplus 7074 ist ein Acrylatschaum-Klebeband.



Bedingt durch die einzigartige Zusammensetzung besitzt das Klebeband eine sehr gute Temperaturbeständigkeit, kombiniert mit einer hervorragenden Kälte-Schock-Resistenz. Das Produkt eignet sich besonders gut für die konstruktive Verklebung im Aussenbereich, speziell auch in Kombination mit dem tesa Adhesion Promoter.





Ein geschäumter viscoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen.



tesa® ACXplus 7074 besitzt eine sehr gute Scherfestigkeit und sehr hohe Endklebkraft.
Tesa ACXplus Hohe Beständigkeit 1000 µm - 19mm x 25m - schw.

Stärken

\* Hervorragende Kälteschockleistung bis zu -40 °C
\* In Kombination mit unseren Haftvermittlern eine sichere und zuverlässige Verbindung unter Außenbedingungen

Anwendungen

Verklebung von Paneelen und Versteifungsprofilen u.a. bei der Herstellung und Montage von:



* Aufzügen

* Solarpaneelen

* Fassadenelementen

* Sonderfahrzeugen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6991,21 g
Breite19 mm
Länge25 m
Werkstoffgeschäumtes acryl
Stärke1 mm
Farbeschwarz
203,56 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
242,24 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite

Werkstoff