banner top Betriebseinrichtung.png

Betriebseinrichtung

Vom Bürostühl bis zum Regalsystem - bei Rubix erhalten Sie alles aus einer Hand. Je funktionaler der Arbeitsplatz, desto effizienter die Arbeit! Von der Büroausstattung über Stempeluhren bis zur Sozialraumeinrichtung liefern wir Ihnen alles, um den Arbeitsalltag so sicher und komfortabel wie möglich zu gestalten. Dabei erfüllt unsere Betriebseinrichtung alle Wünsche in Hinblick auf Ergonomie, Funktion, Qualität und Design. Ihr Lager statten wir zudem für reibungslose Arbeitsabläufe mit durchdachten Regalsystemen, Leitern, Transportbehältern und vielem mehr aus. Praktisch und übersichtlich!

 Unsere Kategorien

Stöbern Sie durch unsere Kategorien und lassen Sie sich überzeugen!

 Unsere Marken

Alle führenden Markenhersteller der Betriebseinrichtung bei uns erhältlich!

Rubix - Europas größter technischer Händler

 Unsere Mehrwertservices für Betriebseinrichtung

Rubix - Nachhaltige Zukunft

 Ihre Rubix Vorteile



Rubix - Eine nachhaltige Zukunft

 Wir halten die Räder der Industrie am Laufen

Seit der industriellen Revolution ist es für jedes Fertigungsunternehmen das Wichtigste, dass die Produktion nicht zum Stillstand kommt. Doch darüber hinaus gibt es heute noch wesentlich mehr Aufgaben: Effizienz, Nachhaltigkeit, Einhaltung von Vorschriften und die Sicherheit der Mitarbeiter.
Durch die Zusammenarbeit mit den größten Namen der europäischen Industrie kennen wir die jeweils einzigartigen Herausforderungen und Anforderungen von Produktions- und Verarbeitungsumgebungen in allen Industriezweigen.
Ob es sich um unsere logistischen Dienstleistungen wie industrielle Ausgabeautomaten, Scannerlösungen und Lagerverwaltung, technische Dienstleistungen wie Konfektionierung, Reparatur und Instandhaltung oder Engineeringlösungen wie Condition Monitoring, Energiemanagement und Automatisierung handelt, unsere technischen Berater sind in ganz Europa für Sie da. Mehr erfahren...

 Auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft

Als Europas führender technischer Händler sehen wir auch die Verantwortung, die Umweltauswirkungen der europäischen Produktion zu verringern. In 2022 hat Rubix erstmals den EcoVadis Gold Status erreicht. EcoVadis ist ein Zertifizierungsprogramm, mit dem Unternehmen internationale Standards in Nachhaltigkeit, Ethik und Sozialem dokumentieren.

Rubix Goldmedaille Eccovadis 2022

Jetzt bestellen!

9771170040 Blechlocher Kugellager 40,0mm FORMAT

9771170040 Blechlocher mit Kugellager 40mm

  • format:71170040, 9771170040
  • rubix:1560092
9770820260 Idealschere Hebel. rechts 260mm HRC58-60

9770820260 Idealschere HRC58-60 mit Hebelübersetzung rechts 260mm

  • format:70820260
  • rubix:1560050
796773 Stehleiter 3 Stufen max Arbeitshöhe 2,56m, 150kg, 80mm Stufe

796773 Stehleiter 3 Stufen max Arbeitshöhe 2,56m, 150kg, 80mm Stufe

  • spartex:796773
  • rubix:2861431
864585 Ratschen-Zurrgurt 2 tlg. 50mm L= 9 m Rp-Haken 6000 Dan

864585 Ratschen-Zurrgurt 2 tlg. 50mm L= 9 m Rp-Haken 6000 Dan

  • spartex:864585
  • rubix:2861499
LPA-VSTH 35K Apparate-Lenkrolle

LPA-VSTH 35K Apparate-Lenkrolle

  • blickle:LPA-VSTH 35K
  • rubix:123474
863257 BIO REINIGUNGSMITTEL METALLE Bio Reinigungsmittel 20 l sensible Metalle

863257 BIO REINIGUNGSMITTEL METALLE Bio Reinigungsmittel 20 l sensible Metalle

  • giss cutline:863257
  • rubix:2861167
9790080004 HandyBox bestückt mit je 2xAssorter 55 4

9790080004 Trageschrank HandyBox Kunststoff, 4 Sortimentskoffern blau

  • raaco:136242
  • rubix:1094329
LE-VE 80R-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

LE-VE 80R-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

  • blickle:LE-VE 80R-FI
  • rubix:89357
3210019045 Sichtbox blau Gr.2 160x102x75 mm

3210019045 Sichtbox blau Gr.2 160x102x75 mm

  • rubix-de:9900008023
  • rubix:1009986