VC25125EUFT Vorschub-Ölbremse feinregelbar
ACE Vorschub-Ölbremse feinregelbar
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:VC25125EUFT
Rubix:160211
Hersteller:VC25125EUFT
EAN:4049012005098

Produktdetails : VC25125EUFT Vorschub-Ölbremse feinregelbar
Vorschub-Ölbremse VC, einstellbar, Gewinde M25x1,5, Hub 125 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 908 g |
|---|---|
| Typ | vc |
| Zylinderdurchmesser | 25125 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
357,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
425,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort