VC25100EUFT Vorschub-Ölbremse feinregelbar
ACE Vorschub-Ölbremse feinregelbar
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:VC25100EUFT
Rubix:126614
Hersteller:VC25100EUFT

Produktdetails : VC25100EUFT Vorschub-Ölbremse feinregelbar
Vorschub-Ölbremse VC, einstellbar, Gewinde M25x1,5, Hub 100 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 794 g |
|---|---|
| Typ | vc |
| Zylinderdurchmesser | 25100 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
337,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
401,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen