Die Trichtersteuerungen sind in sich geschlossene, wartungsfreie Hydraulikelemente. Wird der Kolben unter Druck gesetzt, wird das Hydrauliköl über die regelbare Drosselöffnung verdrängt. Das führt über den Hub zu einer konstanten Vorschubgeschwindigkeit, was z.B. bei pneumatischen Zylindern Ruckgleiten verhindert. Die Vorschubgeschwindigkeit wird von außen durch Verdrehen des Einstellsegments eingestellt. FA, MA und MVC sind ebenfalls Hydraulikdämpfer ohne Freilauf, zur Regelung der Vorschubgeschwindigkeit, ähnlich wie bei der VC-Serie. Die Ölzufuhrbremsen sind einbaufertig, undichtigkeits- und temperaturstabil. Die bewährte Rollmembran mit einem Hubraum von bis zu 55 mm dient als dynamisches Dichtungselement für die hermetische Abdichtung sowie zum Volumenausgleich der Pleuelstange und des Rücksetzelements. Durch das präzise Einstellsegment können Geschwindigkeiten von 12 mm/min mit geringer Vorschubkraft eingesetzt werden. Sie können in der Kunststoff-, Holz-, Metall- und Glasverarbeitung, beim Sägen, Schneiden, Schleifen, Bohren usw. eingesetzt werden. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörangebot bietet ACE maßgeschneiderte Lösungen für nahezu jede Anwendung. Unsere fachkundigen Berater helfen Ihnen gerne bei der Konfiguration des Zubehörs und bei der Konstruktion.
Vorschub-Ölbremse VC, einstellbar, Gewinde M25x1,5, Hub 30 mm