KQ2ZF06-01AS Steckverbindung

Abzweigkrümmer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:KQ2ZF06-01AS
Rubix:2173351
KQ2ZF06-01AS Steckverbindung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffa (messing)
Anschluss 16
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : KQ2ZF06-01AS Steckverbindung


One-Touch-Fitting, universelles PBT-Material
Anschlussschläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2ZF, Steckverbindung weiß - 2-fach-Einschraubwinkel

Stärken

Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
Für Vakuum- und Überdruckanwendungen geeignet
Entriegelungsring ermöglicht einfaches Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Werkstoffa (messing)
Anschluss 16
Anschluss 26
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,27 exkl. MwSt.
/ Stück
7,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage