AOH 24048 (AKN) Abziehhülse für Druckölmontage
ABZIEHHÜLSEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
AKN from MECALINE:AOH24048-AKN
Rubix:995520
Hersteller:890592
EAN:4055953015386


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außengewinde | tr 250x4 |
| Breite | 138 mm |
Dokumente
Produktdetails : AOH 24048 (AKN) Abziehhülse für Druckölmontage
ABZIEHHÜLSEN eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Da sich das Lager zumeist gegen eine Wellenschulter abstützt, wird die Hülse soweit in die Bohrung eingepresst, bis das erforderliche Lagerspiel erreicht ist. Durch das Aufschrauben einer Wellenmutter zieht man die Hülse bei einer Demontage aus dem Lager heraus.
Abziehhülse für Druckölmontage
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außengewinde | tr 250x4 |
| Breite | 138 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Serie | aoh240 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 9,29 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.109,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.319,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage